Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Schubladenschrank grau H1000, 8 Schubl. 14.414.020
Artikel-Nr.:
     4012-626121
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14414020
EAN/GTIN:
     7612269000924
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 8 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1000x717x725 mm
Farbe:
RAL 7035
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.018,45*
€ 1.077,40*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.020,18*
€ 1.119,83*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.002,14*
€ 1.119,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.030,64*
€ 1.134,35*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.067,14*
€ 1.175,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,83*
€ 1.332,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,43*
€ 1.329,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,43*
€ 1.288,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,70*
€ 1.255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,18*
€ 1.214,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,25*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 51,75*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 61,02*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 76,26*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 37,79*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 49,24*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 30,63*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 21,32*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,32*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,56*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,09*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,06*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,00*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.