Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Artikel-Nr.:
     4012-703866
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8815/8
EAN/GTIN:
     7340118371146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® Infinity 8815«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 Eigenschaften: Handfläche beschichtet • Schnittbeständigkeit Klasse F • Kontaktwärme bis 100°C • Anatomisch geformt Anwendungsbereiche: Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Futter: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, Spandex Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Markenname:
Ejendals
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
8815/8
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8815
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,39*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 11,80*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 11,09*
€ 14,26*
6
€ 4,90*
ab € 11,10*
€ 14,59*
6 Tage
486
6
€ 6,95*
ab € 11,37*
€ 15,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paar
ab 96 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8815/7
ab € 8,57*
Ähnlich
Ejendals
8815/9
ab € 8,58*
Ähnlich
Ejendals
8815/10
ab € 8,58*
Ähnlich
Ejendals
8815/11
ab € 8,58*
Ähnlich
Tegera
8815-6
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.