Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJENDALS Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 Infinity Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EJENDALS Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 Infinity Gr.8
EJENDALS Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 Infinity Gr.8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118371146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8815-8
EAN/GTIN:
     7340118371146
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Produktbeschreibung: •Handfläche beschichtet •? Schnittbeständigkeit Klasse F •? Kontaktwärme bis 100°C •Zulassung/Norm: •EN 388:2016, •EN 420:2003+A1:2009, •EN 407:2004 •Anwendungsbereiche: •Werkstattarbeiten, Metallarbetien, •Schwere Arbeiten, •Schutz vor Schnittverletzungen •Material: Beschichtung: Nitrilschaum, •Futter: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, •Spandex
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
Form:
Anatomisch geformt
Material:
Träger: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technologie, Spandex
Schutzart:
Schnittbeständigkeit Klasse F
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
udf_EDE_Katalog:
31636403
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 11,36*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 12,69*
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 10,98*
€ 14,00*
6
€ 4,90*
ab € 12,05*
€ 15,76*
8 Tage
42
6
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 16,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8815/7
ab € 8,55*
Ähnlich
Ejendals
8815/9
ab € 8,56*
Ähnlich
Ejendals
8815/10
ab € 8,54*
Ähnlich
Ejendals
8815/11
ab € 8,56*
Ähnlich
Tegera
8815-6
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.