Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X
FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459192
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459192
EAN/GTIN:
     4002395289271
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Die FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen.

Produktbeschreibung:

  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
  • werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
  • kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauerdes Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • max. Trenntiefe: 57 mm

Lieferumfang:

  • 150 mm HM-Metallsägeblatt
  • Innensechskantschlüssel
  • HD-Box

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
3900 U/min
Sägeblattdurchmesser:
150 x 20 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Metallkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Kaltkreissäge, Metallkreissäge, akku-metallkreissäge milwaukee, akku handkreissäge, 18 Volt, 18V, Akku, Milwaukee, Säge, sägen, trennen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 249,45*
€ 288,12*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 289,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,81*
€ 324,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,28*
€ 339,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,71*
€ 395,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,48*
€ 440,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,15*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,60*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,43*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,26*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,26*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,31*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,62*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,68*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,05*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.