Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONE KEY ™ Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-552X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONE KEY ™ Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-552X
ONE KEY ™ Akku-Kombihammer M18ONEFHPX-552X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478496
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478496
EAN/GTIN:
     4058546346898
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Der ONE KEY ™ Akku-Kombihammer M18ONEFHPX mit einem leistungsstarken Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s².

Produktbeschreibung:

  • bohrt bis zu 10 Ø18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerteWerkzeugsperre
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • robustes Metallgetriebegehäuse
  • 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. DieTechnik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • durch die optimale Abstimmungdieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Vibration beim Bohren in Beton: 6,9 m/s²
  • Vibration Meißeln: 7,4 m/s²

Lieferumfang:

  • 2 x M18 HB5.5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5,5 Ah
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
32 mm
Bohrleistung in Holz:
30 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 800 U/min
Einzelschlagenergie:
5 Joule
Gewicht:
5,2 kg
Schlagzahl:
0 - 4600 spm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Schnellladegerät, schnellladegerät, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 629,22*
€ 676,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,38*
€ 683,23*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 636,42*
€ 683,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,42*
€ 708,07*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,88*
€ 845,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,14*
€ 1.005,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,68*
€ 975,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,66*
€ 950,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 777,64*
€ 925,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,78*
€ 880,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,94*
€ 869,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,88*
€ 845,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 160,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,82*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,61*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,10*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 220,65*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,60*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,30*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,78*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,60*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,36*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,25*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.