Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX-0
FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478887
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478887
EAN/GTIN:
     4058546361693
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Der FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX, ist der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
  • bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
  • FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
  • 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren undVariolock für maximale Vielseitigkeit
  • max. Schlagzahl: 0 - 4800 U/min
  • Vibration beim Bohren in Beton: 12,9 m/s²
  • Vibration Meißeln: 14,2 m/s²

Lieferumfang:

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Bohrleistung in Holz:
28 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 1330 U/min
Einzelschlagenergie:
2,5 Joule
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
125 mm
Schlagzahl:
0 - 4800 spm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,38*
€ 353,08*
€ 4,90*
ab € 321,24*
€ 369,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,58*
€ 370,96*
€ 5,95*
ab € 327,59*
€ 375,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,71*
€ 434,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 41,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,19*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,30*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,85*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,88*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,68*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,79*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 210,44*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.