Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer UT5710 Hitec Line 20.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer UT5710 Hitec Line 20.000 U/min
Stabschleifer UT5710 Hitec Line 20.000 U/min
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92000
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92000
EAN/GTIN:
     4250112996906
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

PNEUTEC Stabschleifer aus der HITEC LINE mit kälteisoliertem Gehäuse für mehr Bedienungskomfort.

Produktbeschreibung:

  • kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
  • Sicherheits-Betriebshebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub und Schleifpartikeln
  • Spannzange: 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 86,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
170 mm
Leistung:
300 Watt
Luftverbrauch:
2 l/s
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, stabschleifer pneutec, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92009
ab € 146,33*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92006
ab € 69,87*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92001
ab € 92,61*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92002
ab € 105,01*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92004
ab € 102,16*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92003
ab € 110,60*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92008
ab € 122,90*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92025
ab € 163,94*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92007
ab € 78,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.