Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Druckluftwinkelschleifer
>
Artikel
Stabschleifer UT5720 22.000 U/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-pneutec92006
Hersteller:
Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
92006
EAN/GTIN:
4250112900217
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer mit robustem Metallgehäuse.
Produktbeschreibung:
Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Spannzange: 6 mm
Beschleunigung: < 2,5 m/s²
Schalldruckpegel: 86,8 dB (A)
Schallleistungspegel: 97,8 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
22000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
176 mm
Leistung:
200 Watt
Luftverbrauch:
8,5 l/s
Typ:
Stabschleifer
... >
Drucklufttechnik
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluftschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Stabschleifer
,
Vertikalschleifer
,
druckluft-geradschleifer 6mm
,
druckluft geradschleifer
,
stabschleifer pneutec
,
Exzenterschleifer
,
Pneutec
,
Schleifer
,
Tellerschleifer
,
Tiefenschneider
,
Trennschleifer
,
Winkel-Stabschleifer
,
Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabschleifer UT 8726 HP
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92009
ab € 146,33*
Ähnlich
Stabschleifer UT5710 Hitec Line 20.000 U/min
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92000
ab € 69,97*
Ähnlich
Stabschleifer UT8710D 25.000 U/min
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92001
ab € 92,61*
Ähnlich
Stabschleifer UT8720C 22.000 U/min
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92002
ab € 105,01*
Ähnlich
Stabschleifer UT8721 22.000 U/min
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92004
ab € 102,16*
Ähnlich
Stabschleifer UT8724G Hitec Line 20.000 U/min
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92003
ab € 110,60*
Ähnlich
Stabschleifer UT8735C verlängert 19.000 U/min
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92008
ab € 122,90*
Ähnlich
Stabschleifer, 90° UT 8716 HP
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92025
ab € 163,94*
Ähnlich
Stabschleifer-Set UT5720S
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92007
ab € 78,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen