Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider LightCUT® 45°, 800 mm, rot lackiert, Bündigschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzen-Bündigabschneider LightCUT® 45°, 800 mm lang, rot lackiert, Alu-Griffe
Bolzen-Bündigabschneider LightCUT® 45°, 800 mm lang, rot lackiert, Alu-Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw438050
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     438050
EAN/GTIN:
     4005887009852
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung

  • VBW 438LC
  • Spitzenqualität mit dem gelben Punkt
  • spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar
  • zum bündigen Trennen von Rundmaterialien bis 40 HRc
  • rot lackiert
  • 45° abgewinkelte, nachstellbare Messer
  • Messer und Rohrkopf aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°
Gewicht:
2285 g
Länge:
800 mm
Schneidleistung bei 19 HRc:
10 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
8 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
7 mm
Typ:
Bolzenschneider
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bauwerkzeuge, Bolzen-Bündigabschneider, Bolzen-Vornschneider, Flachmaterialschneider, Gitterostmaterialschneider, Messerkopf-Schrauben-Set, VBW
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 186,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 186,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 187,22*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 156,85*
€ 191,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 201,28*
€ 256,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,64*
Ähnlich
VBW
ab € 79,09*
Ähnlich
VBW
ab € 166,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.