Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider WAGGONIT® rot lackiert 910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider WAGGONIT®
Bolzenabschneider WAGGONIT®
Bolzenabschneider WAGGONIT®
Artikel-Nr.:
     415-vbw980020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung

  • VBW WAGGONIT® Bolzenschneider
  • Schneidleistung bis 40 HRc
  • rot lackiert
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • hochwertig vergütet
  • präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
Weitere Informationen:
Gewicht:
6438 g
Länge:
910 mm
Schneidleistung bei 19 HRc:
13 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
11 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
9 mm
Typ:
Bolzenschneider
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,98*
€ 160,28*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 137,33*
€ 160,75*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 161,51*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 163,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 169,71*
€ 220,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,64*
Ähnlich
VBW
ab € 119,98*
Ähnlich
VBW
ab € 162,69*
Ähnlich
VBW
ab € 79,09*
Ähnlich
VBW
ab € 120,13*
Ähnlich
VBW
ab € 140,34*
Ähnlich
VBW
ab € 179,69*
Ähnlich
VBW
ab € 249,22*
Ähnlich
VBW
ab € 347,24*
Ähnlich
VBW
ab € 86,14*
Ähnlich
VBW
ab € 115,74*
Ähnlich
VBW
ab € 160,28*
Ähnlich
VBW
ab € 226,33*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 70,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.