Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Absperrgitter
>
Personengitter
>
Artikel
Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 38mm, (419_002S)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4223-419_002S
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
419_002S
EAN/GTIN:
4250384736071
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 38mm, (419_002S)
Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 38mm,
mit Verbindungshaken aus Flacheisen,
mit zwei angeschweißten Füßen,
Höhe: 1,10m, Länge 1,25m ( 9 Füllstäbe )
Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein.
... >
Betrieb
>
Absperrung und Markierung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mannesmanngitter
,
Personengitter
,
Zinkrohr
,
schake absperrgitter
,
bühnengitter
,
absperrgitter stahl
,
Event Absperrgitter Absperrgitter Sperrgitter Bühnengitter Demogitter Mannesmanngitter Personengitter Zinkrohr
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 106,78*
€ 132,76*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 107,54*
€ 132,78*
Lager 874SW
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 133,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 114,26*
€ 141,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 113,55*
€ 141,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4223
Versand:
Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', ohne Folie, keine
Schake
ab € 72,30*
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', RA2, rot-weiß
Schake
ab € 88,39*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ B 'Control')
Schake
ab € 1.386,91*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ D 'Rule')
Schake
ab € 569,63*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2100 mm
Schake
ab € 96,26*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2600 mm
Schake
ab € 100,58*
Ähnlich
Absperrgitter Typ CL aus Stahl, Länge 2375 mm, inkl. Werbebanner 4-Farb-Druck
Schake
ab € 120,07*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2000 mm, mit Tastleiste
Schake
ab € 128,94*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2500 mm, mit Tastleiste
Schake
ab € 137,67*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Schake
419 001
ab € 89,10*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2500xH1100 mm vzk
Schake
419.00
ab € 101,03*
Ähnlich
Absperrgitter Typ L 'Fence' aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen
Schake
ab € 84,76*
Ähnlich
Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste, 2000 mm
Schake
ab € 124,95*
Ähnlich
Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste, 2500 mm
Schake
ab € 136,68*
Ähnlich
Absperrgitter Typ U aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen
Schake
ab € 112,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen