Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Soft-PU-Rad , Rillenkugellager, ØxB 125 x 40 mm, TK 20 158153-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158153-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165909
EAN/GTIN:
     4053357005811
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
wicke polyurethan-reifen
Wicke Soft-PU-Rad , Rillenkugellager, ØxB 125 x 40 mm, TK 200 kg Die Soft-Polyurethan-Räder von Wicke zeigen ihre Vorzüge vor allem auf harten Böden: Mit den Rädern bewegen Sie Transportgeräte leicht und geräuscharm. Die stoßdämpfende Lauffläche schont den Boden und hinterlässt keine Kontaktspuren. Räder Wicke mit Soft-Polyurethan-Lauffläche und Rillenkugellager Elastische Lauffläche: bodenschonend, stoßdämpfend, geräuscharm Sehr niedriger Rollwiderstand Für einfache bis mittlere Beanspruchung Spurlos – keine Kontaktverfärbung des Bodens Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 50 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Soft-Polyurethan Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 75 Fahrgeräusch = sehr gut
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Soft-Polyurethan
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
50 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Belagshärte:
75
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 25,57*
€ 34,36*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 35,81*
4 Tage
83
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 38,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 51,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,82*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,86*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,67*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,73*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,21*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,61*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 50,08*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,50*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 55,06*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,61*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,35*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,58*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 72,04*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,49*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.