Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, TE 125/40-75/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-165909
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165909
EAN/GTIN:
     4053357005811
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
wicke polyurethan-reifen
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE 125/40-75/4K
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
360 kg
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Typ:
Rad
Einspannlänge:
50 mm
Felgendurchmesser:
75 mm
Nabenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Redthane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 25,57*
€ 34,36*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 35,81*
4 Tage
83
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 38,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 51,13*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,82*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,86*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,67*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,73*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,21*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,61*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 50,08*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,50*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 55,06*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,61*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,35*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,58*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 72,04*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,49*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.