Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Versiegelungslack TRAFFIC Protektor, Versiegelu 175098-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-175098-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10617
EAN/GTIN:
     43495881401001
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
A.M.P.E.R.E. Versiegelungslack TRAFFIC Protektor, Versiegelungslack, klar Der Versiegelungslack TRAFFIC Protektor schützt Straßenmarkierungen mit hoher mechanischer Belastung vor erhöhtem Abrieb und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Abrieb- und wetterfest Transparent Trocknungs- und Aushärtungszeit ca. 1 Std. Doseninhalt 500 ml Farbe = transparent Trocknungszeit = 20 min Inhalt = 500 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
20 min
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32089099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,61*
€ 16,18*
4 Tage
2040
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,54417*
€ 16,83417*
Lager 4445
960
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,98667*
€ 16,97334*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,525*
€ 18,125*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 16,32*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,97334*
€ 20,19827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34334*
€ 19,44857
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 432 Stück
€ 13,16667*
€ 15,66834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98667*
€ 13,07414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 203,68008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,34*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 161,77*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 9,96334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 61,01*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,12*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,21*
Zubehör
Wolk
ab € 138,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,54*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.