Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Speziallack zum Schutz von Markierungen
>
Artikel
Spezial-Versiegelungslack PROTEKTOR TRAFFIC 500ml klar AMPERE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000349189
Hersteller:
BKS
Herst.-Nr.:
69241100100000
EAN/GTIN:
43495881401001
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
255x65x65 MM
Gewicht:
470 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PROTEKTOR TRAFFIC
Hauptmerkmal:
500 ml
Ausführung:
klar
Artikellangtext:
transparent · gegen Verschmutzung und zum Schutz der Bodenmarkierungen (Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT Art.-Nr. 4000 349 190 + 4000 349 191 + 4000 349 198) · steigert die Lebensdauer der Markierungen und schützt sie für lange Zeit vor Verschmutzung · nach Trocknung der Markierungen den Spezial-Versiegelungslack Traffic Protektor® einfach auftragen · schnell trocknend · trocken: nach ca. 20 Min., ausgehärtet: nach ca. 4 Std., befahrbar: nach ca. 12 Std. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500ml · Gebinde: Spraydose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
Speziallack zum Schutz von Markierungen
,
Versiegelungslack für Bodenmarkierfarbe
,
baustellenmarkierspray ampere 500 ml
,
speziallack zum schutz von markierungen
,
baustellenmarkierspray ampere
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
5 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,61*
€ 16,18*
Lager 8760
4 Tage
2040
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,54417*
€ 16,83417*
Lager 4445
3 Tage
960
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,98667*
€ 16,97334*
Lager 369
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,525*
€ 18,125*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 16,32*
€ 24,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,83417*
€ 20,03266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27417*
€ 19,36626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54417*
€ 16,11756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 202,01004* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,rot,500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,38*
Zubehör
Bodenmarkiergeräte New Perfekt Striper®, Strichbreite 30 - 100 mm, inkl. Zubehör.
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,34*
Zubehör
Bodenmarkierungsgerät 'Perfekt Striper'
A.M.P.E.R.E. System
ab € 161,77*
Zubehör
Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 1 l.
Moravia
267.20.224
ab € 35,29*
Zubehör
Linien-Markierfarbe 'Traffic Extra', weiß, Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,51*
Zubehör
MRO Industry Farbentferner, Inhalt: 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 9,96334*
Zubehör
Schablonenset, Buchstaben und Symbole, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 61,01*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,95*
Zubehör
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,06*
Zubehör
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,12*
Zubehör
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,21*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Wolk
ab € 138,28*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 2 (Ziffern)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,54*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen