Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Rettungszeichenleuchte L-LUX STANDARD, mit AUTOTEST 278345-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278345-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR554030
EAN/GTIN:
     4251138208837
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
B-Safety Rettungszeichenleuchte L-LUX STANDARD, mit AUTOTEST-Funktion, 3h-Ausführung, Deckeneinbau Vorschriftsgemäß auf Rettungs- und Fluchtwege hinweisen: dank der Rettungszeichenleuchte L-LUX STANDARD. Die AUTOTEST-Funktion macht eine manuelle Funktionskontrolle überflüssig. Zur Signalisierung dient eine mehrfarbige LED inkl. Prüfschalter. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit AUTOTEST-Funktion Signalisierung über mehrfarbige LED, inkl. Prüftaster Testergebnisse mit Störungsanalyse Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar Vandalismussicher gefertigt aus Alu bzw. Stahlblech und Plexiglas Nach IP40 und Schutzklasse I geschützt Inkl. Hinweisschildern Gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108 Verschiedene Ausführungen erhältlich Schild Typ = Rettungsleuchten Material = Stahlblech Leuchtmittel inklusive = ja Leuchtmittel = LED Schutzklasse/-art = IP 20 Schutzklasse I Erkennungsweite = 27 m Weisungrichtung = abwärts/geradeaus aufwärts/geradeaus links rechts Temperaturbeständig = 0 - 40 °C Autotest-Funktion = ja Prüftaste inklusive = ja Dauer- und Bereitschaftsschaltung = ja Doppelseitig = ja Betriebsdauer = 3 h Spannung = 230 V Montage = Deckeneinbau Befestigungsmaterial inklusive = nein Länge = 335 mm Breite = 187 mm
Weitere Informationen:
Betriebsdauer:
3 h
Breite:
187 mm
Doppelseitig:
ja
Schutzklasse/-art:
IP 20\;Schutzklasse I\;
Länge:
335 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Deckeneinbau
Prüftaste inklusive:
ja
Weisungrichtung:
abwärts\/geradeaus\;aufwärts\/geradeaus\;links\;rechts\;
Autotest-Funktion:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Dauer- und Bereitschaftsschaltung:
ja
Erkennungsweite:
27 m
Leuchtmittel:
LED
Leuchtmittel inklusive:
ja
Schild Typ:
Rettungsleuchten
Spannung:
230 V
Temperaturbeständig:
0 - 40 °C
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
223.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.510000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94056180
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 55,87*
€ 71,22*
€ 4,00*
ab € 72,82*
€ 93,94*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 96,00*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 85,30*
€ 105,90*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,84*
€ 126,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,78*
Ähnlich
B-Safety
BR 559 030
ab € 54,08*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 37,00*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,23*
Ähnlich
B-Safety
BR561030
ab € 78,95*
Ähnlich
B-Safety
BR563130
ab € 17,73*
Ähnlich
B-Safety
BR599030
ab € 30,21*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 218,86*
Ähnlich
b-lite
BR559090
ab € 167,70*
Ähnlich
b-lite
BR554090
ab € 167,29*
Ähnlich
b-lite
BR560090
ab € 167,80*
Ähnlich
b-lite
BR558090
ab € 167,58*
Ähnlich
B-Safety
ab € 192,28*
Ähnlich
B-Safety
BR560030
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.