Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR 554 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckeneinbaumontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S36165
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 554 030
EAN/GTIN:
     4251138208837
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Exklusive LED-Scheibenleuchte in modernem Design, für Anwendung in Büros, öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hotels. Als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.
Features:
Schutzart IP40
Autotest-Funktion
Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden
Lieferumfang:
Notleuchte · Standardsatz-Hinweischilder (TYP A = Notausgang, TYP B = Rettungsweg rechts, TYP C = Rettungsweg links) · Deckeneinbaurahmen · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Genaue Abmessungen entnehmen Sie bitte dem .
Weitere Informationen:
Leistung:
5.2 W
Erkennungsreichweite:
27 m
Tiefe:
113 mm
Höhe:
201 mm
Breite:
355 mm
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1700 g
Montageart:
Deckeneinbaumontage
Material:
Stahlblech + Polycarbonat
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V/AC
EN Norm:
EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-22:2014 + EN 55015:2013 + EN 61347-1:2015 + EN 61347-2-13:201
Produkt-Art:
Fluchtweg-Notbeleuchtung
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, 04016138838312, 04251138208837, B-SAFETY, L-Lux Standard
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 56,11*
€ 70,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,88*
€ 93,11*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 93,49*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 84,89*
€ 105,07*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,95*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,77*
Ähnlich
B-Safety
BR 559 030
ab € 54,11*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 36,99*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,31*
Ähnlich
B-Safety
BR561030
ab € 78,94*
Ähnlich
B-Safety
BR599030
ab € 30,08*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 217,43*
Ähnlich
b-lite
BR559090
ab € 167,97*
Ähnlich
b-lite
BR554090
ab € 168,18*
Ähnlich
b-lite
BR560090
ab € 168,19*
Ähnlich
b-lite
BR558090
ab € 167,95*
Ähnlich
B-Safety
BR563130
ab € 17,73*
Ähnlich
B-Safety
ab € 190,86*
Ähnlich
B-Safety
BR560030
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.