Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE IDEALBOX Basic 5 2er SET 279082-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279082-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712003050
EAN/GTIN:
     7318082003059
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
DURABLE IDEALBOX Basic 5 2er SET DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit fünf offenen Schubladen. Zur Nutzung in Büroschränken, Regalen oder in Thekenschränken. Maße: 250 x 332 x 322 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.438650 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,81*
€ 35,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,89*
€ 35,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,95*
€ 35,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,03*
€ 40,92*
Lager 4445
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 167,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,60*
€ 199,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,27*
€ 197,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,43*
€ 184,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,24*
€ 164,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,06*
€ 161,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 131,27*
€ 156,21
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 32,8175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,90*
Ähnlich
Durable
760127
ab € 30,60*
Ähnlich
Durable
760327
ab € 29,74*
Ähnlich
Durable
760627
ab € 63,51*
Ähnlich
Durable
760427
ab € 47,34*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,97*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,66*
Ähnlich
Durable
763027
ab € 62,35*
Ähnlich
Durable
762627
ab € 65,16*
Ähnlich
Durable
762427
ab € 48,72*
Ähnlich
Durable
762727
ab € 56,30*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
762527
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.