Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Schubladenbox
>
Artikel
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 4, farbiger Verlauf
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-762427
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
762427
EAN/GTIN:
4005546736105
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Formschöne Schubladenbox mit 4 Schubladen, davon 2 im XXL-Format. Farbige Greifzonen dienen als Organisationshilfe. • Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • 2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7624
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
4
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Schubladenboxen
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenbox
,
schubladenbox durable grau
,
schubladenbox
,
durable schubladenbox
,
ablagebox
,
schubladenbox kunststoff
,
schubladenkasten
,
aufbewahrungsbox
,
schubladenschrank
,
ordnungsbox
,
bürobox
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 47,54* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE IDEALBOX BASIC 5 Blauer Engel
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, grau
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transluzent blau
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX 7, transparent
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-blau
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
Durable
776303
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen