Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 4 SAFE abschließbar, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 4 SAFE abschließbar, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 4 SAFE abschließbar, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 4 SAFE abschließbar, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 4 SAFE abschließbar, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-762627
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762627
EAN/GTIN:
     4005546736129
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Formschöne Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen, davon 2 im XXL-Format. Obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar. • Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • 2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum • Obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7626
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
4
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, schubladenbox durable grau, schubladenbox, durable schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenbox abschließbar, schubladenbox mit schloss, schubladenschrank, ordnungsbox
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 65,45* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.