Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 3, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-760327
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760327
EAN/GTIN:
     4005546985602
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenbox
Formschöne Schubladenbox mit 3 niedrigen Schubladen. Farbige Greifzonen setzen Akzente und dienen als Organisationshilfe. • Schubladenbox mit 3 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7603
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 95 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 22 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
3
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox grau 3 schubladen, schubladenbox, schubladenbox 3 schübe, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.