Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 4, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-760427
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760427
EAN/GTIN:
     4005546702407
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Formschöne Schubladenbox mit 4 Schubladen, davon 2 im XXL-Format. Farbige Greifzonen dienen als Organisationshilfe. • Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • 2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7604
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 256 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
4
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,74*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,51*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,53*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,69*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.