Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 10, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-763027
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     763027
EAN/GTIN:
     4005546993270
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Formschöne Schubladenbox mit 10 Schubladen. Farbige Greifzonen setzen Akzente und dienen als Organisationshilfe. • Zeitlos-elegante Schubladenbox mit 10 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7630
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 22 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
10
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 10 schübe geschlossen, schubladenbox, schubladenbox 10 schübe, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 62,62* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,81*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,94*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,54*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,60*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,99*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,42*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,56*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,29*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,33*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.