Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 7, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 7, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® MIX 7, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-762727
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762727
EAN/GTIN:
     4005546736112
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Formschöne Schubladenbox mit 7 Schubladen. Farbige Greifzonen setzen Akzente und dienen als Organisationshilfe. • Schubladenbox mit 7 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe. Mit 3 hohen und 4 niedrigen Schubladen • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7627
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 56,60* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 14 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.