Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Adapter, 1,2 Nm, 1/4 Zoll, L 39 mm, 21 g, 4-983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmoment-Adapter, 1,2 Nm, 1/4 Zoll, L 39 mm, 21 g, 4-983
Drehmoment-Adapter, 1,2 Nm, 1/4 Zoll, L 39 mm, 21 g, 4-983
Artikel-Nr.:
     4502-07L3320
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-983
EAN/GTIN:
     4250838528429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Adapter, 4-983, Bernstein Drehmoment-Adapter 1,2 Nm für 1/4" (6,35 mm) Bits.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmoment-Adapter
Drehmomentbereich:
1,2 Nm
Genauigkeit:
±10 %
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
39 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, bernstein tools drehmoment-schraubendreher, drehmoment schraubendreher, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Drehmoment-Adapter, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,91*
€ 26,87*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 26,88*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 28,12*
€ 6,90*
ab € 21,86*
€ 34,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,88*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-977
ab € 18,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-984
ab € 18,62*
Ähnlich
Bernstein
4-985-5
ab € 18,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-980-G
ab € 105,37*
Ähnlich
Bernstein
4-970-KSB
ab € 99,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-981
ab € 18,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-982
ab € 18,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-985
ab € 18,63*
Ähnlich
Bernstein
4-991-02
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.