Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 20 A, 6 kV, grau, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreistockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 20 A, 6 kV, grau, 2
Dreistockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 20 A, 6 kV, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-44P0797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-889
EAN/GTIN:
     4044918539081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
DreistockKlemmleiste, 280-889, WAGO DreistockKlemmleiste, mit zusätzlicher Brückenposition auf unterer Ebene, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau/grau/grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
6
Ausführung:
Dreistockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
113.3 mm
Länge:
49.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
3-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,61*
€ 3,18*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9326*
€ 3,5126*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97138*
€ 3,55138*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0516*
€ 3,6516*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,482*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 178,282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 200,802*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 162,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 138,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000/039-000
ab € 80,7885*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.