Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M6/M6, Zinkdruckguss, 3415066


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M6/M6, Zinkdruckguss, 3415066
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M6/M6, Zinkdruckguss, 3415066
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M6/M6, Zinkdruckguss, 3415066
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M6/M6, Zinkdruckguss, 3415066
Artikel-Nr.:
     4502-46P2255
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415066
EAN/GTIN:
     4012195303619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Distanzmuffe, 3415066, OBO Bettermann Durchgehendes Innengewinde, Zinkdruckguss galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M6/M6
Innengewindelänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Material:
Zinkdruckguss
Schlüsselweite:
10 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuffe für Gewindestange, Verbindungsmuffe für Gewindestäbe, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, abstandsbolzen m6, abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,41*
€ 162,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,70*
€ 169,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,09*
€ 179,55*
Frei Haus
ab € 150,17*
€ 180,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 311,61*
€ 364,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,72*
€ 434,0168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,74*
€ 428,0906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,93*
€ 411,6567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,68*
€ 393,5092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,61*
€ 370,8159
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 110,14*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 219,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 156,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 192,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 150,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 360,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.