Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 150 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 150 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 150 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1914
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312 NM
EAN/GTIN:
     4099889483055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4312 NM, EBM-PAPST Die 4312 NM Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Überstand des Rotors max. 0,4 mm * Max. Fehlerstrom bei UN IF < 100 uA
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2100 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
0.7 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
150 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 42,41*
1
€ 8,95*
ab € 26,45*
€ 48,57*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 27,13*
€ 49,35*
1
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 51,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,58*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,08*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,70*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,17*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,81*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,80*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.