Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) hellblau
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15783
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15783
EAN/GTIN:
     3034151347971
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen etc
  • aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet
  • Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Tasche, 1 Abheftvorrichtung
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.0860 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 29,80775*
€ 41,40775*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 34,88*
€ 48,41*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 48,2615*
€ 64,9915*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 10,38*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 10,32*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 10,32*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 10,30*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 3,26*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.