Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) grün
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) grün
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15785
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15785
EAN/GTIN:
     3034151347995
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen etc
  • aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet
  • Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Tasche, 1 Abheftvorrichtung
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.0860 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 23,5215*
€ 32,7015*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,07775*
€ 41,49775*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,76*
€ 48,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 9,77*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 9,82*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 9,85*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 9,88*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 5,46*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 2,98*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.