Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) orange
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) orange
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15801
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15801
EAN/GTIN:
     3034151348152
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen etc
  • aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet
  • Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Tasche, 2 Abheftvorrichtung
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.1030 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 42,864*
€ 58,124*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 51,116*
€ 68,346*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 50,92*
€ 68,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,74*
€ 81,8006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,58*
€ 81,6102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,30*
€ 77,707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 10,38*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 10,32*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 10,32*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 10,30*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 3,26*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.