Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleihefter B ungefalzt Rechtsheftung/Linksheftung blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleihefter B ungefalzt Rechtsheftung/Linksheftung blau
Kanzleihefter B ungefalzt Rechtsheftung/Linksheftung blau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15812
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15812
EAN/GTIN:
     3034151348268
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Hängehefter mit Tasche und Abheftvorrichtung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen etc., aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, Maße: B x H: 265 x 316 mm, ungefalzt, Ausführung mit einer Abheftvorrichtung hat einen Falz mit Doppelaufrollband für je Rechts-und Linksheftung
  • Ausführung mit zwei Abheftvorrichtung hat 2 Fälze für jeweils Rechts-und Linksheftung
  • Zubehör wie Hängeschiene, Spezialklammern und Metalldeckleiste bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Tasche, 2 Abheftvorrichtung
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.0870 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 5,49*
ab € 34,758*
€ 47,528*
Lager 467
42
€ 5,87*
ab € 38,63*
€ 53,44*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 39,512*
€ 54,092*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,90*
€ 57,001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 10,38*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 10,32*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 10,32*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 10,30*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 3,26*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.