Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Metall rund 15l metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Metall rund 15l metallic silber
Papierkorb Metall rund 15l metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA330123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330123
EAN/GTIN:
     4005546988368
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Papierkorb, rund, Kapazität 15 Liter
  • Ein klassischer, freistehender Papierkorb aus Metall, ideal für das Büro oder für das Home Office
  • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl
  • Maße (HxDurchmesser): 315 x 260 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.5 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Fassungsvermögen:
15 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
315 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,43*
€ 16,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,50*
€ 16,32*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,83*
€ 16,80*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,73*
€ 17,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,93*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
338123
ab € 31,43*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,73*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,69*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 16,69*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,62*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,97*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,90*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,29*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.