Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Marker UniPosca Strich: 8 mm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FABE182621
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
182621
EAN/GTIN:
4902778916476
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UniPOSCA rot
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
Ausführung der Spitze: Keilspitze
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Material des Schaftes: Kunststoff
Ausführung der Griffzone: rund
Kappe umsteckbar
Farbe des Schaftes: schwarz
Strichstärke: 8
Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
8 mm
wasserfest:
ja
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Permanentmarker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Flipchart-Marker
,
Flipchartmarker
,
Flipchartmarkierstift
,
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
flipchartmarker keilspitze 8mm
,
acryl marker
,
decomarker rot
,
Glasmarker
,
Marker
,
Markierstift
,
Metallmarker
,
permanent
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,14*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,19*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 5,87*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,87*
Lager 256
1
€ 4,16*
ab € 3,54*
€ 6,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 31,14* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: blau
Uni-Ball
182651
ab € 2,84*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: gelb
Uni-Ball
182607
ab € 2,83*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün
Uni-Ball
182663
ab € 2,84*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz
Uni-Ball
182699
ab € 2,83*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182601
ab € 2,84*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, beige
Uni-Ball
182672
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Uni-Ball
182685
ab € 2,85*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, bronze
Uni-Ball
182683
ab € 2,82*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Uni-Ball
182615
ab € 2,88*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, elfenbein
Uni-Ball
182603
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, gold
Uni-Ball
182681
ab € 2,84*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, grau
Uni-Ball
182633
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellblau
Uni-Ball
182653
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellgrün
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen