Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-17K 15mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-17K 15mm rot
Fasermaler Uni Posca PC-17K 15mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#FABE186321
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186321
EAN/GTIN:
     4902778364215
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-17K
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Spitze austauschbar
  • lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 15
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
rot
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
15 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, filzmaler rot, deco marker, 17K, 1863, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-17K, PC17K, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,21*
€ 6,78*
ab € 6,60*
€ 10,33*
€ 5,50*
ab € 5,98*
€ 10,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182663
ab € 2,71*
Zubehör
Uni-Ball
186351
ab € 5,81*
Zubehör
Uni-Ball
186363
ab € 5,78*
Zubehör
Uni-Ball
186328
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186301
ab € 5,58*
Zubehör
Uni-Ball
182687
ab € 2,78*
Zubehör
Uni-Ball
182681
ab € 2,79*
Zubehör
Uni-Ball
182686
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182666
ab € 2,70*
Zubehör
Uni-Ball
182629
ab € 2,79*
Zubehör
Uni-Ball
182679
ab € 3,43*
Zubehör
Uni-Ball
182628
ab € 2,80*
Zubehör
Uni-Ball
182684
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182688
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182626
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.