Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Smart-Box Allison 260x195x125mm 2 Schübe jet black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Smart-Box Allison 260x195x125mm 2 Schübe jet black
Schubladenbox Smart-Box Allison 260x195x125mm 2 Schübe jet black
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_112013
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1120-13
EAN/GTIN:
     4012473112018
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität
  • Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause
  • Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen
  • Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 125 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
  • Farbe des Gehäuses: jet black
  • Farbe der Schubladen: jet black
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.9500 kg
Farbe der Schublade:
jet black
Farbe des Gehäuses:
jet black
für Format:
A5
Gehäusefarbe:
jet black
Höhe:
125 mm
Höhe der Schublade:
50 mm
Marke:
HAN
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox schwarz, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 1120, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 16,96*
€ 24,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,03*
€ 24,10*
€ 6,95*
ab € 17,72*
€ 25,82*
€ 5,50*
ab € 19,82*
€ 28,36*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 22,43*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,71*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,84*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,42*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,26*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,26*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,88*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,54*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,65*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,92*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,96*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.