Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Metall rund 15l Lochdekor edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Metall rund 15l Lochdekor edelstahl
Papierkorb Metall rund 15l Lochdekor edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2515700
Herst.-Nr.:
     H2515700
EAN/GTIN:
     4012086079630
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Papierkorb
  • Material und Form: Edelstahl, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • mit Lochdekor
  • (Durchmesser x H): 260 x 315 mm
  • Volumen: 15 l
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
255 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Fassungsvermögen:
15 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
321 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 20,98*
€ 28,79*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,83*
€ 28,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 31,12*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 24,61*
€ 32,71*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
65254
ab € 12,85*
Ähnlich
WEDO
65201
ab € 12,24*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515787
ab € 15,20*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515795
ab € 15,18*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515900
ab € 27,14*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.