Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-104154 Herst.-Nr.: 7-104154 EAN/GTIN: 8713797108119 |
| |
|
| | |
| - Das Legamaster RC Matte Glasboard in Chilly Lake, 90x120cm, vereint Funktionalität mit einem anspruchsvollen Design und ist somit eine ideale Ergänzung für jeden modernen Arbeits- oder Kreativbereich.
- Die Besonderheit dieses Boards liegt in seinen abgerundeten Ecken, die nicht nur für eine elegante Optik sorgen, sondern auch die Sicherheit erhöhen.
- Ausgestattet mit einer langlebigen, magnetischen Glasoberfläche aus 4mm dickem gehärtetem Sicherheitsglas, ist dieses Glasboard bestens für eine intensive Nutzung vorbereitet.
- Die matte, pastellblaue Oberfläche sorgt nicht nur für ein stilvolles Erscheinungsbild, sondern bietet auch optimale Schreibeigenschaften.
- Mit edding 95 Markern erzielen Sie die besten Ergebnisse, während die magnetische Oberfläche das einfache Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos ermöglicht.
- Dieses hochwertige, rahmenlose Glasboard ist leicht zu reinigen und bietet eine hygienische Schreibfläche, die perfekt für den Einsatz in vielfältigen Umgebungen geeignet ist.
- Ob in Büros, Besprechungsräumen oder kreativen Studios, das Legamaster RC Glasboard fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und unterstützt eine effektive Organisation und Präsentation.
- Im Lieferumfang sind 2 superstarke Magnete (Durchmesser 20mm) und ein edding 95 Glasboardmarker.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Besonderheiten: | runde Ecken | Bruttogewicht: | 16.1 kg | Farbe: | blau | Farbname: | hellblau | Marke: | Legamaster | Material: | Glas | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Tafelfarbe: | hellblau | Tafelfläche: | Glas | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, glas whiteboard, legamaster whiteboard, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboard, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Magnettafel, Magnetwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,27* | € 428,63* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,11* | € 428,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 337,57* | € 430,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,13* | € 437,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,38* | € 456,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|