Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-108156 Herst.-Nr.: 7-108156 EAN/GTIN: 8713797105149 |
| |
|
| | |
| - Nachhaltiges Whiteboard für die gelegentliche Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie
- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern
- Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl
- Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
- Kann waagerecht montiert werden
- Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung
- Legamaster bietet eine große Auswahl an passendem Zubehör: Wir empfehlen das 27-teilige Whiteboard STARTER Kit und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ100
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. | Breite: | 1800 mm | Bruttogewicht: | 6.304 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | weiß | Höhe: | 900 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster magnettafel, magnetboard, boardmarker weiß, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,13* | € 148,15* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 110,89* | € 148,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,11* | € 152,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,05* | € 157,90* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,10* | € 158,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|