Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL123 Herst.-Nr.: GL123 EAN/GTIN: 4004360792663 |
| |
|
| | |
| - Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum ist als moderne Alternative zur Pinnwand ideal, um im Homeoffice Gedanken zu visualisieren oder To Do's übersichtlich darzustellen.
- Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 12 x 78 cm in aquamarin ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar.
- Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
- Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - und fast übergangslose Beschreibbarkeit einer Magnetwand aus mehreren Boards
- Garantierte Produktsicherheit: TÜV- und GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
- Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Extrem langlebig
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.5800 kg | Farbname: | aquamarin | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 12 cm | Produkthöhe: | 78 cm | Rahmenmaterial: | Glas | Tafelfarbe: | aquamarin | Tafelfläche: | Glas | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, BeBoard, board, Boards, Glas, Glas-Memoboard, Glas-Pinnwand, glasbild, GlasMemoboard, GlasPinnwand, Glastafel, klein, Kreideboard, Kreidetafel, küche, Magnet, Magnet-Pinwand, Magnet-Schreibtafel, magnetisch, Magnetische, magnetleiste, MagnetPinwand, MagnetSchreibtafel, Master, Memoboard, Memobord, Memotafel, Notiz, Notiz-board, Notizboard, of, Pinnwand, Pinwand, Schreibtafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 24,80* | € 33,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,78* | € 34,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,71* | € 35,22* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,73* | € 35,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,31* | € 37,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|