Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL168 Herst.-Nr.: GL168 EAN/GTIN: 4004360867149 |
| |
|
| | |
| - Glas-Magnetboard
- beschriftbar und magnetisch
- Rahmenlose Aufhängung für einen frei schwebenden 3D-Look
- Hochwertiges Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1
- Inklusive extra starker SuperDym-Magnete im Cube-Design
- als Pinnwand für Notizen, Nachrichten und Merkzettel
- als Erinnerungsfunktion fürs Büro und Zuhause
- als Design-Highlight für Wand- und Raumgestaltung
- Abmessungen 48x48cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 3.587 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 48 cm | Produkthöhe: | 48 cm | Rahmenfarbe: | transparent | Tafelfarbe: | Sichtbeton | Tafelfläche: | Glas | Tiefe: | 15 mm | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, 10558092, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, N, Pinwand, wand |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,52* | € 65,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,97* | € 65,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 49,45* | € 65,34* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 50,02* | € 66,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,67* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|