Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnetboard artverum Design Metallic-Gold 91x46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-Magnetboard artverum Design Metallic-Gold 91x46 cm
Glas-Magnetboard artverum Design Metallic-Gold 91x46 cm
Glas-Magnetboard artverum Design Metallic-Gold 91x46 cm
Glas-Magnetboard artverum Design Metallic-Gold 91x46 cm
Glas-Magnetboard artverum Design Metallic-Gold 91x46 cm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGL266
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL266
EAN/GTIN:
     4004360836107
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Goldene Aussichten für Ihre Räume, ein Glas-Magnetboard artverum ist die etwas andere Wandgestaltung
  • Das kunstvolle Design schmückt und verschönert Wohnzimmer, Wartezimmer oder Büro
  • Mit Kreidemarkern oder Glasboard-Markern können Sie sich Notizen darauf machen oder kleine Nachrichten hinterlassen
  • Die Metallplatte hinter dem Glas macht die Oberfläche magnethaftend
  • Achtung: Nur extra-starke Neodym-Magnete halten hier, Kühlschrankmagnete oder ähnliche sind zu schwach
  • Die Glastafel können Sie im Hoch- oder Querformat aufhängen
  • Die Montage geht dank der Bohrschablone besonders einfach.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
6.525 kg
Farbe:
gold
Farbname:
goldgelb
Marke:
Sigel
Material:
Glas
Produktbreite:
91 cm
Produkthöhe:
46 cm
Rahmenfarbe:
transparent
Tafelfarbe:
metallic gold
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glasmagnetboard, Glasmagnettafel, Glastafel, Memotafel, Schreibtafel, Tafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,59*
€ 164,96*
€ 4,95*
ab € 131,11*
€ 170,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,09*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,02*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 9,97*
Zubehör
Sigel
GL192
ab € 11,71*
Zubehör
Sigel
GL725
ab € 10,83*
Zubehör
Sigel
GL724
ab € 10,56*
Zubehör
Sigel
GL714
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.