Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL297 Herst.-Nr.: GL297 EAN/GTIN: 4004360795695 |
| |
|
| | |
| - Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum 130x55cm präsentiert sich in jedem Raum als ausdrucksstarkes und zugleich praktisches Designerstück.
- Die matte Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum 130x55cm im Format 130 x 55 cm im Design Turquoise Wall (Motiv: Vintage) in türkis, weiß überzeugt durch hohe Farbbrillanz, Detailschärfe und eine nahezu reflexionsfreie Oberfläche auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Sie ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar.
- Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
- Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand
- Garantierte Produktsicherheit: TÜV- und GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
- Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Extrem langlebig
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Design Turquoise Wall | Bruttogewicht: | 13.6000 kg | Farbname: | Turquoise Wall matt | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 130 cm | Produkthöhe: | 55 cm | Rahmenmaterial: | Glas | Tafelfarbe: | Turquoise Wall matt | Tafelfläche: | Glas | Wandbefestigung: | rahmenlose, scheinbar halterlose Aufhängung mit speziellem Magnetsystem für einen frei schwebenden 3 | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glas-Memoboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, GlasMemoboard, Glastafel, Kreideboard, Magnet, Magnet-Pinwand, Magnet-Schreibtafel, Magnetafel, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, MagnetSchreibtafel, Memoboard, Memobord, Memotafel, Notizboard, Pinwand, Schreibtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,55* | € 203,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 156,88* | € 203,78* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 176,92* | € 228,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 233,82* | € 290,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,98* | € 328,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|