Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Papierrollenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Papierrollenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierrollenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierrollenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierrollenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierrollenhalter Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA402320000000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40232-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447432
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
  • Toilettenpapierhalter ohne Deckel mit patentierter tesa Power.Kit Befestigungstechnologie
  • Zeitloses Design, hochglanzverchromt und rostfrei
  • Sicherer Halt: belastbar bis 6kg
  • Spurlos ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
  • Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
  • Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
  • Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
  • Abmessungen: 110mm x 133mm x 47mm
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Bruttogewicht:
0.152 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
110 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, tesa toilettenpapierhalter, Badaccessoires, bohren, Ekkro, Klorollenhalter, ohne, Papierrollenhalter, Rollenhalter, WC, WC-Papierrollenhalter, WCPapierrollenhalter, WCRollenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,46*
€ 28,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,39*
€ 28,93*
€ 6,78*
ab € 21,48*
€ 28,94*
€ 4,00*
ab € 24,79*
€ 34,26*
10 Tage
7
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,36*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,81*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,23*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,56*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,04*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,36*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 34,83*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.