Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
JetKalender 710 24 Projekte / Personen Jahresübersicht 90 cmx60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANJK710
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
JK710
EAN/GTIN:
4016946055253
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Personal-, Projekt-Planungstafel JetKalender 710
24 Projekte / Personen, Jahresübersicht
weiß, Tafel magnethaftend, Tafel beschreibbar, speziallackierte Oberfläche
Das Kalendarium und die Zeilennummer sind in jeder Zeile fest eingedruckt
silbereloxierter Aluminiumrahmen, Kunststoffecken hellgrau
Ablageschale vorhanden
Wandbefestigung
inkl. 1 Tafelschreiber, trocken abwischbar, 1 FineMarker, feucht abwischbar, 3 farbige Magnete
Tagesfeldgröße (B x H): Tagesfeld: 10 x 4 mm, Indexfeld: 10 x 80 mm
Größe (B x H): 90 cm x 60 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beschreibbar:
ja
Breite:
1100 mm
Bruttogewicht:
6.5 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
650 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
25 mm
Marke:
Franken
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Plantafeln
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Dauer-Kalender
,
Dauerkalender
,
Immerwährende Kalender
,
Haft-Magnet
,
Haftmagnet
,
Jahreskalender
,
Jahresplan
,
Jahresplaner
,
Plakatkalender
,
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Personalplaner
,
Projektplaner
,
Urlaubskalender
,
Urlaubsplaner
,
franken magnettafel kalender
,
magnet board
,
magnet-wand jahresplaner
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
12 Tage
34
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 105,87*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,17*
€ 105,88*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 80,80*
€ 112,02*
Lager 711
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 112,02*
Lager 52NSZ
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 87,34*
€ 114,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Franken
S1428
ab € 9,26*
Zubehör
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Franken
S1429
ab € 10,64*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken Z1703 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken Z1901 Marker 10 Stück(e) Mehrfarbig
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Zubehör
Franken Z1920 Tafelreinigungsset Board cleaning wet cloths
Franken
Z1920
ab € 5,70*
Zubehör
Franken Z1945 Tafelzubehör Tafelwischer
Franken
Z1945
ab € 2,755*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen