Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Einteilungsband
>
Transparentband (Plantafel)
>
Artikel
Einteilungsband 8mm x 10m selbstklebend graublau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANS1429
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
S1429
EAN/GTIN:
4016946002967
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Einteilungsband
Verwendungsmöglichkeit: Kennung Wochenenden
wieder ablösbar
8 mm x 10 m
Farbe: graublau
Inhalt/Setinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
graublau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Packungsinhalt:
1 Rolle
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Plantafel
,
Planungstafel
,
Transparentband (Plantafel)
,
Transparentes Einteilungsband
,
Personalplaner
,
Projektplaner
,
Urlaubskalender
,
Urlaubsplaner
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
franken einteilungsbänder 8 mm
,
transparentband (plantafel)
,
franken transparentband (plantafel)
,
Band
,
Datumsstreifen
,
Jahresplaner
,
Rastertafel
,
Rastertafel-Band
,
RastertafelBand
,
Zubehör
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,67*
€ 15,71*
Lager 1682
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 15,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,11*
€ 16,84*
Lager 467
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 11,56*
€ 17,01*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 12,12*
€ 18,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,156* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Franken
S1412 10
ab € 10,07*
Sonstiges
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Franken
S1413 10
ab € 10,36*
Sonstiges
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Franken
S1428
ab € 9,21*
Sonstiges
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Franken
JK710
ab € 80,39*
Sonstiges
Soennecken Boardmarker 3123 1,5-4mm Rundspitze schwarz
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen