Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschilder Hartbox 85x54mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Namensschilder Hartbox 85x54mm transparent VE=10 Stück
Namensschilder Hartbox 85x54mm transparent VE=10 Stück
Namensschilder Hartbox 85x54mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA801219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801219
EAN/GTIN:
     4005546804125
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Namensschild Hartbox mit Ausweiskartenhalter für Betriebs-/Sicherheitseinrichtung
  • Befestigungstechnik: Ausweiskartenhalter mit rückseitigem Metallclip und Druckknopfschlaufe
  • Farbe des Rahmens: transparent
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen und Auswechseln der Karte
  • Material und Farbe: Polystyrol, transparent
  • Größe Innen (B x H): 85 x 54 mm
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Befestigung:
Clip
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.409 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
54 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
Rahmenfarbe:
transparent
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,792*
€ 3,802*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,839*
€ 4,002*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,061*
€ 4,355*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,938*
€ 4,356*
Lager 467
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 25,74*
€ 34,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,93*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,72*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,72*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,54*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,75*
Zubehör
Durable
824001
ab € 1,227*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,106*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,46*
Zubehör
Durable
813705
ab € 3,28*
Zubehör
Durable
813703
ab € 2,58*
Zubehör
Durable
813701
ab € 2,57*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,54*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.