Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 34 Ringe 6mm VE=100 Stück silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 34 Ringe 6mm VE=100 Stück silber
Drahtbinderücken 34 Ringe 6mm VE=100 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA87389X
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810497
EAN/GTIN:
     5019577190170
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Drahtbinderücken 3:1-Teilung
  • 34 Ringe
  • A4
  • Binderückendurchmesser: 6 mm
  • Farbe: silber.
  • VE=100
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 10,41*
Lager 467
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 10,45*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,63*
€ 18,11*
3 Tage
227
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,78*
€ 18,39*
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,40*
€ 21,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,53*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,84*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,67*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,42*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 9,40*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,12*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,24*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 12,78*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,26*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 14,98*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,40*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.