Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC WireBind Drahtbinderücken DIN A4 6 mm Silber RG810497


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847108
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847108
Artikel-Nr.:
     94QG7-847108
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     RG810497
EAN/GTIN:
     5019577190170
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken RG810497 100 Stück. Anzahl Seiten: 55 Seiten. Bindung: Draht. Breite: 6 mm. Durchmesser: 6 mm. Einzubindende Blattanzahl: 55 Blatt. Farbe: Silber. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 613 g. Grundfarbe: Silber. Lieferumfang: 100 x Drahtbinderücken. Marke: GBC. Material: Metall. Produktlinie: WireBind. Ringdurchmesser: 6 mm. Ringe: 34 Ringe. Rückenbreite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
613 g
Farbe:
Silber
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, gbc drahtbinderücken 34 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm, BINDERÜCKEN, BINDEZUBEHÖR, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEZUBEHOER, BINDERUECKEN, PLASTIKBINDERÜCKEN, PLASTIKBINDESYSTEM, BINDESPIRALEN, BINDESPIRALE, DRAHTBINDE, BINDING COMBS, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 10,44*
7 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 10,49*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,56*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,56*
€ 18,00*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,87*
€ 18,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,39*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,55*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,41*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,63*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,13*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 8,75*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,13*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,25*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 11,27*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,26*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 14,95*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,37*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.