Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber GBC RG810497
Artikel-Nr.:
     639-752439024
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810497
EAN/GTIN:
     5019577190170
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 4. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ des Binderückens:
WireBind
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Draht
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
55
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, draht binderücken 3:1 silber 6mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Draht-Binderücken, GBC, Plastik-Binderücken, Plastikspiralbinden, Spiralbinden, Spirale, WireBind, Bindezubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 10,41*
6 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 10,45*
Lager 639
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,63*
€ 18,11*
3 Tage
227
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,78*
€ 18,39*
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,40*
€ 21,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,53*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,84*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,67*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,42*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 9,40*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,12*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,24*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 12,78*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,26*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 14,98*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,40*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.